| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6852001 Herst.-Nr.: 0157.0748 EAN/GTIN: 4012799577485 |
| |
|
| | |
| Thermostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Lufttemperatur. Betrieb der Ventilatoren wahlweise bei steigender oder sinkender Lufttemperatur möglich (Wechselkontakt). Zur Schaltung von Drehstrom-Ventilatoren ist ein Universalschütz US 16 T notwendig. VDE-, SEV-, Semko- und Nemko-geprüft. Zubehör: Drehschalter DS 10 zum Betrieb von Ventilatoren unabhängig vom Thermostat.Artikel: TH 16, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Maximalbelastung (induktive Last): 4 A, Maximalbelastung (ohmsche Last): 16 A, Schutzart: IP54, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,31 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,35 kg, Breite: 115 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 68 mm, Breite mit Verpackung: 123 mm, Höhe mit Verpackung: 158 mm, Tiefe mit Verpackung: 77 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Temperatur Einstellbereich: 0 °C bis 50 °C, Schaltdifferenz: ca. 1,5 K Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 115 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 68 mm, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | TH16 | Ident Code: | 0157.0748 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 98,13* | € 118,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,21* | € 120,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,96* | € 126,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,05* | € 129,20* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 118,90* | € 142,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|