Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat TH 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat TH 16
Thermostat TH 16
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26157852
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0748
EAN/GTIN:
     4012799577485
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Thermostat TH 16

Thermostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Lufttemperatur. Betrieb der Ventilatoren wahlweise bei steigender oder sinkender Lufttemperatur möglich (Wechselkontakt). Zur Schaltung von Drehstrom-Ventilatoren ist ein Universalschütz US 16 T notwendig. VDE-, SEV-, Semko- und Nemko-geprüft. Zubehör: Drehschalter DS 10 zum Betrieb von Ventilatoren unabhängig vom Thermostat.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
150 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,63*
€ 116,80*
2 Tage
28
€ 6,40*
ab € 98,00*
€ 119,21*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 103,74*
€ 127,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,66*
€ 129,37*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 109,43*
€ 133,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.