Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Feuchtest.m.einstellbarem Nachlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-6851598
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ECA-PIANO-H
EAN/GTIN:
     4012799840824
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ausführung Feuchtesteuerung mit einstellbarem Nachlauf: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Einschaltfeuchte einstellbar von ca. 50% relative Feuchte bis ca. 90% relative Feuchte. Mit einem zusätzlichen Schalter kann manuell geschaltet werden, Ventilator läuft dann die eingestellte Nachlaufzeit nach. Nachlauf einstellbar von ca. 0,5 min bis ca. 18 min. Die Feuchtesteuerung hat Vorrang. Nicht drehzahlsteuerbar. Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad. Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar. Kompatibel zu ECA 100 ipro und ECA Vorgängermodellen DN 100, gleiche Position Schraubenlöcher und Kabeleinführung. Mit VDE-Zeichen. Schutzart IP X4 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Integrierte Rückschlagklappe federlos, langlebig und stabil. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Passend für Rohr DN 100. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Thermischer Überlastungsschutz. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise: Einfachste Montage, da Abdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Wand- und Deckenmontage möglich, bei Deckenmontage Bohrung in Abdeckung notwendig. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise: Alle ECA piano-Geräte im Schutzbereich 2 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise.Artikel: ECA piano H, Ausführung: Feuchtesteuerung mit einstellbarem Nachlauf, Fördervolumen: 80 m3/h, Drehzahl: 2400 1/min, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 8 W, IMax: 0,06 A, Schutzart: IP X4, Netzzuleitung: 3/5 x 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,63 kg, Nennweite: 100 mm, Breite: 151 mm, Höhe: 151 mm, Tiefe: 104 mm, Breite mit Verpackung: 160 mm, Höhe mit Verpackung: 160 mm, Tiefe mit Verpackung: 130 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 0,5 min - 18 min - Nachlaufzeit bei Verwendung eines optionalen Schalters (z.B. Lichtschalter) verfügbar, Schalldruckpegel: 26 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: axial, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 80 m³/h, Nennweite: 100 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Richtung: Entlüftung, Schutzart (IP): IPX4 Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ECA-PIANO-H
Ident Code:
0084.0082
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, deckenlüfter, WC-Lüfter, Rohreinschubventilator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,64*
€ 153,16*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 130,42*
€ 157,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,27*
€ 158,84*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 136,62*
€ 163,78*
Lager 5497
16
€ 4,98*
ab € 155,06*
€ 186,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 24,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 233,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,40*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0400
ab € 83,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.