Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Kleinraumventilator ECA piano H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Kleinraumventilator ECA piano H
MC Kleinraumventilator ECA piano H
Artikel-Nr.:
     3461-60284714
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
MC Kleinraumventilator ECA piano H Feuchtesteuerung, einstellbarer Nachlauf Ausführung Feuchtesteuerung mit einstellbarem Nachlauf Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten. Mit VDE-Zeichen. Einschaltfeuchte einstellbar von ca. 50 P relative Feuchte bis ca. 90 P relative Feuchte. Mit einem zusätzlichen Schalter kann manuell geschaltet werden, Ventilator läuft dann die eingestellte Nachlaufzeit nach. Nachlauf einstellbar von ca. 0,5 min bis ca. 18 min. Die Feuchtesteuerung hat Vorrang. Nicht drehzahlsteuerbar. Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad. Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar. Kompatibel zu ECA 100 ipro und ECA Vorgängermodellen DN 100, gleiche Position Schraubenlöcher und Kabeleinführung. Schutzart IP X4 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Integrierte Rückschlagklappe federlos, langlebig und stabil. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Passend für Rohr DN 100. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Thermischer Überlastungsschutz. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise Einfachste Montage, da Abdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Wand- und Deckenmontage möglich, bei Deckenmontage Bohrung in Abdeckung notwendig. Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise Alle ECA piano-Geräte im Schutzbereich 2 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 127,01*
€ 154,66*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 131,67*
€ 159,67*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 136,68*
€ 166,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,26*
€ 169,01*
Frei Haus
ab € 141,42*
€ 172,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0958
ab € 25,28*
Zubehör
Maico
0055.0090
ab € 75,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 21,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 12,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 127,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 232,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 162,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0400
ab € 83,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.