Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat für UP-Montage 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-6839570
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     HY230
EAN/GTIN:
     4012799571261
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
hygrostat verteilersysteme
Der elektronische Hygrostat HY 230 bzw. HY 230 I dient zur Entfeuchtung oder Befeuchtung von geschlossenen Räumen. Er ist für sämtliche Wohnbereiche und Gewerberäume geeignet, auch für Feuchträume wie z.B. Badezimmer (Bei Installation bitte Schutzart beachten), Wasch- und Trockenräume. Der Hygrostat erfasst mit einem internen Sensor die Raumfeuchtigkeit und schaltet abhängig vom eingestellten Sollwert die Ventilatoren, Wärmerückgewinnungsgeräte bzw. Be- oder Entfeuchtungsgeräte ein und aus. Der HY 230 bzw. HY 230 I wird entweder direkt auf eine UP-Dose montiert oder über das Aufputz-Montageset APM HY 230 an die Wand montiert. Mit einem Dipschalter auf der Platine kann bei der Inbetriebnahme die Betriebsart Entfeuchten (Werkseinstellung) oder Befeuchten festgelegt werden. Durch eine rote Leuchtdiode im Gehäuse wird der Schaltzustand des Relais angezeigt.Artikel: HY 230, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Ausgang: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Messbereich relative Feuchte: 20% - 80%, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,08 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,09 kg, Breite: 71 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 27 mm, Breite mit Verpackung: 75 mm, Höhe mit Verpackung: 80 mm, Tiefe mit Verpackung: 36 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C, Bedienelement: Außenliegend, Fühlertoleranz, relative Feuchte: 5%, Schaltdifferenz, relative Feuchte: 2,5%, Max. zulässiger Schaltstrom: 10 A / 4 A / cos phi = 1, 230 V AC / cos phi = 0,6, 230 V AC, Max. zulässiger Einschaltstrom: 16 A Farbe: weiß, Breite: 71 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 27 mm, RAL-Nummer: 9010, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP30
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
HY230
Ident Code:
0157.0126
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 87,11*
€ 106,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,36*
€ 109,11*
€ 5,46*
ab € 91,47*
€ 110,29*
€ 3,50*
ab € 93,59*
€ 112,66*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 101,94*
€ 121,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.