| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6502396 Herst.-Nr.: SIKU100QUIETT1 EAN/GTIN: 9003609305430 |
| |
|
| | |
| SIKU 100 Quiet - T1, Axialventilator Ø 100 mm, Kugellagermotor, mit Anlaufverzögerung und Nachlaufrelais (einstellbar von 2 bis 30 Minuten), zur Entlüftung in Sanitärbereichen, Duschräumen, Küchen und anderen Wohnräumen, Installation im Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohre mit DM 100 mm, Gehäuse und Laufrad sind aus hochwertigem, robustem und UV-beständigem ABS-Kunststoff, das aerodynamisch profiliertes, halbradiales Laufrad sorgt für eine hohe Luftförderleistung und einen niedrigen Geräuschpegel, speziell gestaltete Rückschlagklappe verhindert einen Luftrückstrom und somit Wärmeverlust im Standby-Betrieb, integrierter Überhitzungsschutz, geeignet zur Wand- und Deckenmontage, einfache Montage mit Schrauben, maximale Luftförderleistung 97 m³/h, Schutzart IP45 - ist somit die ideale Lösung für Badezimmerentlüftung Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Axial, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 97 m³/h, Nennweite: 100 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Richtung: Entlüftung, Schutzart (IP): IP45 Weitere Informationen: | | Hersteller: | SIKU Vertriebsges. m.b.H. | Produkt Typ: | SIKU100QUIETT1 | Ident Code: | 30543 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Bad Lüfter, Badezimmer Ventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, axial gebläse 230v, bad lüfter, axiallüfter kugellager, WC-Lüfter, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 79,62* | € 101,88* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 105,70* | € 131,93* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,77* | € 211,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|