| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829440785 Herst.-Nr.: 30543 EAN/GTIN: 9003609305430 |
| |
|
| | |
| Kleinraumventilator SIKU 100 Quiet T1 kugelgelagerter, geräuscharmer und energiesparender Axialventilator, für die Lüftung kleiner bis mittelgroßer Räume, geeignet für Wand- und Deckeneinbau, Gehäuse und Laufrad aus UV-beständigem Kunststoff, Installation im Lüftungsschacht oder Anschluss an Lüftungsrohren, mit Rückluftsperrklappe im Anschlussstutzen und Überhitzungsschutz, TÜV/GS, IP45
mit Anlaufverzögerung 10 Sekunden bis 2 Minuten, Geräuschpegel 25 dBA/3m, Luftfördermenge 97cbm/h, Abdeckung H158 B158 T26mm, Anschluss an Lüftungsrohre Ø100mm, Einschubtiefe 81mm 230V/7,5W weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Bad Lüfter, Badezimmer Ventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, axial gebläse 230v, bad lüfter, axiallüfter kugellager, SIKU, 100, Quiet, 30543 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 79,67* | € 102,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 105,09* | € 133,16* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,66* | € 212,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|