Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RolloTube S-line DuoFern Small Funkrohrmotor, elektr., S-line,10Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-6230332
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     SLDS10/16PZ
EAN/GTIN:
     4031909023476
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor
Der Rohrmotor S-line Funk Small (SLDS 10/16PZ) ist ein selbstlernender Funk-Rohrmotor mit Sanftanschlag. Zur einfachen und schnellen Integration in das Rademacher-Funksystem verfügt er über eine integrierte Schnittstelle. Durch Plug & Play kann er besonders zeit- und kostensparend installiert werden, denn der Rohrmotor erfordert kein Einlernen der Endpunkte und keine Lernfahrt. Erforderlich für das Selbstlernen sind lediglich starre Wellenverbinder oder Befestigungsfedern sowie Stopper oder eine Stopperleiste. Ob starre Wellenverbinder oder Befestigungsfedern verwendet wurden, erkennt der Motor automatisch. Der Motor hat eine exakte Positionserfassung und Drehmomentüberwachung und schützt den Rollladen durch seine integrierte Blockiererkennung sowie seine besonders sensible Hinderniserkennung. Sobald der Rollladen blockiert wurde oder auf ein Hindernis gelaufen ist, reversiert der Motor. Die Bedienung erfolgt durch Funk-Sender und i.V. mit z.B. dem HomePilot® erlangt er umfangreiche Automatikfunktionen wie z.B. dem Astro-/Tages-/Wochenprogramm, der Zufallsfunktion und der Lüftungs-/Sonnenposition. Der Motor ist zudem parallel schaltbar und verfügt über einen rastbaren Universal-Motorkopf, welcher eine Montage ohne Werkzeug ermöglicht sowie eine hohe Kompatibilität zu anderen Systemen gewährleistet. Der RolloTube S-line wird mit einem PVC-Anschlusskabel mit einer Länge von 2,5m ausgeliefert. Voradaptiert ist er für eine Achtkantstahlwelle mit der Schlüsselweite 40. Mit dem erhältlichen Zubehör kann er ebenso für Achtkantstahlwellen mit den Schlüsselweiten 50 und 60, Rundwellen mit einem Durchmesser von 40 und 50 mm und Siralwellen mit einem Durchmesser von 50 mm adaptiert werden. Das Drehmoment beträgt; 10 Nm und die Drehzahl; 16 U/min. Auf den RADEMACHER-Motor gibt es 5 Jahre Garantie. Außendurchmesser: 35 mm, Max. Rollladengewicht: 22 kg, Drehmoment: 10 Nm, Länge: 485 mm, Achtkantstahlwelle SW 40: true, Achtkantstahlwelle SW 50: true, Achtkantstahlwelle SW 60: true, Achtkantstahlwelle SW 70: false, Für Rollläden: true, Für Markisen: true, Für Nutrohrwelle: true, Art der Endschalter: elektronisch, Backjump: false, Elektronische Laufwegüberwachung: true, Elektronische Hinderniserkennung: true, mit Mitnehmer: true, mit Adapter für Welle: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
DELTA DORE RADEMACHER GmbH
Produkt Typ:
SLDS10/16PZ
Ident Code:
23401075
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor 10 nm, smarthome rohrmotor, Motor, Kombi-Rohrmotor, Einsteckantrieb, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 112,13*
€ 141,53*
Frei Haus
ab € 143,73*
€ 179,86*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 173,96*
€ 213,92*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELTA DORE
96000086
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.