| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5713671 Herst.-Nr.: 37000716710 EAN/GTIN: 4260333933369 |
| |
|
| | |
| VARTA pulse Luftfilter (Wartungszubehör) für den Austausch des Luftfilters im Verlauf der Wartung; bitte beachten Sie die vorgegebenen Wartungsintervalle in der Dokumentation Breite: 115 mm, Höhe: 71 mm, Tiefe: 9 mm, Filterklasse: G3, Werkstoff: Polyester Weitere Informationen: | | Hersteller: | VARTA Storage GmbH | Produkt Typ: | 37000716710 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 3,65* | € 5,13* | | | | | 46 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,80* | € 5,35* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 3,86* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|