| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5519692 Herst.-Nr.: 146363 EAN/GTIN: 4042883463639 |
| |
|
| | |
| Die fokussierbare Lampe für jeden Einsatzzweck mit Handschlaufe für eine komfortable Handhabung im attraktiven Thekendisplay. Mit einer Leuchtdauer von 4 - 5 Stunden und einer max. Lichtstärke von 70 Lumen ist die Leuchte der ideale Alltagsbegleiter. Ausführung: Stableuchte, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: false, ANSI: AAA, Länge: 115 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): sonstige, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Gesamtgewicht: 75 g, Anzahl der Batterien: 3, mit Batterien mitgeliefert: true, Lichtstrom: 70 lm, Lichtstrom einstellbar: nein Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hückmann Winfried GmbH | Produkt Typ: | 146363 | Ident Code: | 146363 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 16 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,85* | € 3,92* | | | | | | | | 16 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,1025* | € 4,2525* | | | | | | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,16375* | € 4,33375* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,73* | € 4,48* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 3,93* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|