Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe L70 Xcell fokussierb. m.3xAAA XY-H2005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe L70 Xcell fokussierb. m.3xAAA XY-H2005
Taschenlampe L70 Xcell fokussierb. m.3xAAA XY-H2005
Artikel-Nr.:
     3517B-86771630
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146363
EAN/GTIN:
     4042883463639
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Taschenlampe L70 Xcell fokussierb. m.3xAAA XY-H2005

Die fokussierbare Lampe für jeden Einsatzzweck mit Handschlaufe für eine komfortable Handhabung im attraktiven Thekendisplay. Mit einer Leuchtdauer von 4 - 5 Stunden und einer max. Lichtstärke von 70 Lumen ist die Leuchte der ideale Alltagsbegleiter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, stabtaschenlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
2993
16
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,92*
Lager 3517
16
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,0925*
€ 4,2725*
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,19563*
€ 4,39563*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,48*
21 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 4,2725*
€ 5,08428
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0325*
€ 4,79868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7225*
€ 4,42978
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0925*
€ 3,68008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 68,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.