Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastdimmer Universal LED, mit Neben stelleneingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5488316
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     1711DE
EAN/GTIN:
     4011377166912
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
jung universal dimmer
led dimmer
mit Nebenstelleneingang für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .. für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 .. für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.:... 1700 ..,... 1750 D ..,... 17180 ..,... 17280 .. für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.:... 10911 ST RF ..,... 10921 ST RF .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Beleuchtung Betrieb mit geeignetem Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden Einschalten durch lampenschonenden Softstart Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar Anschluss von Nebenstellen möglich Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden Elektronischer Übertemperaturschutz Testbetrieb zur Funktionsprüfung Hotelcard-Funktion Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz: ca. 0,1... 0,5 W Verlustleistung: ca. 4 W Umgebungstemperatur: −5... +45 °C Anschlussleistung bei 25 °C Glühlampen: 20... 420 W HV-Halogenlampen: 20... 420 W Elektronische Trafos: 20... 420 W Elektronische Trafos mit NV-LED: typ. 20... 100 W Induktive Trafos: 20 ... 420 VA Induktive Trafos mit NV-LED: typ. 20 ... 100 VA HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3... 100 W Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: typ. 3... 100 W Betriebsart LED-Phasenabschnitt: Anschlussleistung für HV-LED-Lampen typ. 3 ... 400 W, elektronische Trafos mit NV-LED typ. 20 ... 200 W. Ohmsch-kapazitiv: 20... 420 W Kapazitiv-induktiv: nicht zulässig Ohmsch-induktiv: 20 ... 420 VA Ohmsch und HV-LED: typ. 3... 100 W Ohmsch und Kompaktleuchtstoffl.: typ. 3... 100 W Leistungszusätze: siehe Anleitung Leistungszusatz Anschluss Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm² Anzahl Nebenstellen Nebenstelle 2-Draht 1720 NE: unbegrenzt Nebenstelle 3-Draht 1723 NE: 10 Drehnebenstelle 3-Draht 1733 DNE: 10 Taster: unbegrenzt Gesamtlänge Nebenstellenleitung: max. 100 m Gesamtlänge Lastleitung: max. 100 m Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Frequenz: 50...60 Hz, Lastart: universal, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: true, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Nennspannung: 230 V, Aderquerschnitt: 0,5...4 mm², Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, App-Steuerung über Bluetooth: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
1711DE
Weitere Suchbegriffe: led-dimmer jung, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,16*
€ 81,84*
€ 5,46*
ab € 65,58*
€ 82,34*
€ 3,50*
ab € 65,81*
€ 82,62*
Frei Haus
ab € 66,90*
€ 83,99*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 68,36*
€ 85,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
1720NE
ab € 18,29*
Zubehör
Jung
1723NE
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.