Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5306454 Herst.-Nr.: 6234-22-914 EAN/GTIN: 4011395190340 |
| |
|
| | |
| Als Abdeckung für Busch-free@home® Sensoreinheiten und Sensor-/Aktoreinheiten. Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: true, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: true, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6234-22-914 | Ident Code: | 2CKA006220A0367 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 2,72* | € 4,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,36* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,91* | € 4,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,95* | € 4,53* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,32* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|