Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 14W HALOSTAR Energy Saver GY4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4925736
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     64423-PRO-14W-12V-G4-FS1
EAN/GTIN:
     4008321317964
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 4.000 h. 100% dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. IRC-Technologie. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. UV-Filter. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Küchenbeleuchtung. Beleuchtung zum Lesen. Eingangsbeleuchtung. Geschäfte. Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen. Büros, öffentliche Einrichtungen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Nennstrom: 1670 mA, Ausführung: klar, Lampenleistung: 15 W, Sockel: G4, Lichtstrom: 220 lm, Farbtemperatur: 2800 K, Gesamtlänge: 33 mm, Durchmesser: 10 mm, Energieeffizienzklasse: G, Niederdrucktechnik: true, geeignet für Backofen: false, UV-Schutz: true, Mittlere Nennlebensdauer: 4000 h, Lampenspannung: 12 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 15 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Leistung (W): 14
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
64423-PRO-14W-12V-G4-FS1
Ident Code:
317964
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel GY4, Sockel GY4, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe sockel g4, leuchtmittel gy4, halogen stiftsockellampe osram, Pyramidenkerze, Hochvolt-Halogen-Röhre, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Bühnenaufnahmelampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
48
1
€ 4,98*
ab € 3,09*
€ 4,77*
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
1
€ 8,95*
ab € 3,90*
€ 6,12*
26 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 6,37*
1
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.