Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7916628 Herst.-Nr.: 4008321317964 EAN/GTIN: 4008321317964 |
| |
|
| | |
| Leistung = 14 W Lampensockel = G4 Nennspannung = 12 V Lebensdauer = 4000h Durchmesser = 10mm Serie = HALOSTAR PRO
Kapsel Energy Saving Halostar ES. Zur direkten Nachrüstung von Halogenlampen IRC-Technologie (Infrarot-Reflexionsbeschichtung) reflektiert die Wärme zurück auf den Glühfaden, wodurch eine Energieeinsparung von 30 % erreicht wird Kann in offenen Leuchten verwendet werden Vergoldete Anschlussstifte sorgen für besseren Kontakt und höhere Korrosionsbeständigkeit Weitere Informationen: | | Leistung: | 14 W | Lampensockel: | G4 | Nennspannung: | 12 V | Lebensdauer: | 4000h | Durchmesser: | 10mm | Serie: | HALOSTAR PRO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, Leuchtmittel GY4, Sockel GY4, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe sockel g4, leuchtmittel gy4, halogen stiftsockellampe osram, 7916628, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Osram, 4008321317964, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 3,09* | € 4,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,55* | € 5,55* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,90* | € 6,12* | | | | | | 26 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 5,21* | € 6,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,50* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|