Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4920987 Herst.-Nr.: HTM-150/230-240-UNV1 EAN/GTIN: 4050300581415 |
| |
|
| | |
| Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Sicherheit: nach EN 61347. Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel. Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Sekundärseitiges Schalten zwischen elektronischem Trafo und Lampe nicht zulässig. Energieeffizienz: >= 91% (gemäß ErP-Verordnung 2012/1194/EC). Dimmbar über Phasenanschnitt (ohne HTN) und Phasenabschnitt. Produktvorteile: Sehr geringe Verlustleistung durch hohe Effizienz. Zugentlastung für unterschiedliche Kabeltypen geeignet (HTM). Geeignet für platzkritischen Einbau durch kompaktes funktionelles Design. Extrem kompakter Transformator für sehr platzkritische Einbaubedingungen (HTN). Lampenschonender Betrieb im gesamten Teillastbereich für lange Lampenlebensdauer. Anwendungsgebiete: Effekt- und Akzentbeleuchtung. Wohnzimmer. Objektbeleuchtung. Konferenzräume. Restaurants. Möbeleinbau- und Möbelaufbauleuchten. Shopbeleuchtung. Veranstaltungsräume. Breite: 54 mm, Höhe: 36 mm, Art des Trafos: elektronischer Trafo, Anschlussart Sekundärseite: Schraubanschluss, Länge: 153 mm, Aufbau: true, Einbau: true, Kurzschlusssicher: true, mit Sekundär-Sicherungsautomat: true, Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 6, Leistung: 50...150 W, Schutzart (IP): IP20, Sicherheitstrafo: true, Überlastschutz: true, Übertemperaturschutz: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: true, Schutzart (NEMA): 1, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: true, Kompatibel mit Amazon Alexa: true Maße LxBxH (mm): 153 x 54 x 36: Kompakt, mit Phasenanschnittdimmer od. Phasenabschnittdimmer Leistung (W): 50-150 Temperaturbereich (°;C): 0...+45 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | HTM-150/230-240-UNV1 | Ident Code: | 581415 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, ledvance trafo, elektronik transformator, elektronisches vorschaltgerät |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,19* | € 21,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,51* | € 22,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,98* | € 22,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 17,93* | € 24,13* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 24,97* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|