| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4893850 Herst.-Nr.: 44131 EAN/GTIN: 4034451441316 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe U-Form 19x145mm Ersatzleuchtmittel für Insektenvernichter, Leuchtstofflampe in U-Form (T6BL - 4Pin), Blacklight Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Lampenleistung: 8 W, Sockel: sonstige, Gesamtlänge: 145 mm, Schwarzlichtlampe: true, Lampenform: U, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 44131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, schwarzlichtlampe 8watt, leuchtmittel g10q, scharnberger schwarzlichtlampe, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,60* | € 34,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,95* | € 37,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,53* | € 38,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 28,81* | € 38,75* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 32,20* | € 43,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|