Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe U-Form 4PIN T6 G10q 8W BL 44131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe U-Form 4PIN T6 G10q 8W BL 44131
Leuchtstofflampe U-Form 4PIN T6 G10q 8W BL 44131
Artikel-Nr.:
     3517I-16853262
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44131
EAN/GTIN:
     4034451441316
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe U-Form
Leuchtstoffröhre U-Form

Leuchtstofflampe U-Form 4PIN T6 G10q 8W BL 44131

Ersatzleuchtmittel für Insektenvernichter, Leuchtstofflampe in U-Form (T6BL - 4Pin), Blacklight Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Schwarzlichtlampe:
ja
Gesamtlänge:
145 mm
Lampenform:
U
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
8 W
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,76*
€ 34,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,11*
€ 37,86*
Frei Haus
ab € 28,54*
€ 38,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,85*
€ 38,68*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 32,49*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.