Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter zum nachträglich Einbau weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4111739
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     CDS-E
EAN/GTIN:
     4015120016509
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter ip44
dämmerungsschalter
esylux dämmerungsschalter
Dämmerungsschalter zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und Abzweigdosen. Kleine Bauform ermöglicht flexiblen Einsatz. Hohe Schaltleistung ESL und PL bis 26 W. Zusätzliche Montagelaschen für eine sichere Befestigung. LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Einstellungen am Gerät mit Potenziometer für Lichtwerte. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 70 mm, Halogenfrei: false, Kontakte: 1 Schließer, Höhe: 26 mm, Tiefe: 60 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einschaltverzögerung: 60 s, Ausschaltverzögerung: 60 s, Schwenkbar: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 4,5 A, Max. Schaltleistung: 1000 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...70 °C, Ausschalthelligkeit: 5...300 lx, geeignet für C-Last: false, Einschalthelligkeit: 5...300 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Ausführung des Sensors: Lichtsensor separat, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP44, mit automatischer Nachtabschaltung: false, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 50 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
CDS-E
Ident Code:
ED10016509
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 26,15*
€ 34,38*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 26,38*
€ 34,69*
€ 5,46*
ab € 27,20*
€ 35,58*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,36*
€ 35,93*
8 Tage
5
€ 6,95*
ab € 27,51*
€ 35,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.