| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4087076 Herst.-Nr.: 102189 EAN/GTIN: 4014364021898 |
| |
|
| | |
| E14-Fassungen, dreiteilig Glattmantel, Mantelsperre, schwarz, Material: PET GF, T190, Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm² Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 23 g Typ: 54000 Farbe: schwarz, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E14, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: M10 x 1,0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 102189 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,70* | € 1,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,71* | € 1,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,82* | € 1,45* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 0,83* | € 1,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 0,84* | € 1,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|