Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben Fassung E14 sw,glatt,M10x1 102189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-29010
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     102189
EAN/GTIN:
     4014364021898
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Houben Fassung E14 sw,glatt,M10x1 102189 Ausführung Edisonfassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe schwarz, Fassung E14, Befestigungsart sonstige, Nippelgewinde M10 x 1, Dreiteilig, Glattmantel, Mantelsperre, Material PET GF, T190, Nennwert 2/250, Buchsenklemmen 0,5-2,5 mm², Nippelgewinde M10x1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E14
Mit Starteraufnahme:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
M10x1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff, Fassung für Leuchtmittel, Thermoplast-Fassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,26*
Lager 5382
208
€ 5,80*
ab € 0,82*
€ 1,45*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 0,83*
€ 1,46*
1 Tag
46
€ 6,40*
ab € 0,84*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
102193
ab € 1,16*
Ähnlich
Arnold Houben
102191
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.