Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3673667 Herst.-Nr.: 1590200 EAN/GTIN: 4026529004134 |
| |
|
| | |
| Für den Einbau in Vista Briefkastensysteme. Namensschild von vorne austauschbar. Incl. Einleger mit Lampensymbol zur Verwendung als Lichttaster. Maße B 67xH 23 mm. Stanzmaße B 62xH 18 mm. Schriftfeld B 60xH 18 mm. Siehe Anfrageformular unter ritto.de. Farbe: sonstige, Breite: 16 mm, Höhe: 20 mm, Drahtlos: false, Form: sonstige, Einbautiefe: 25 mm, mit Namensschild: true, Länge: 60 mm, Werkstoff: sonstige, mit Beleuchtung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Ritto Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 1590200 | Ident Code: | 1590200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 10,75* | € 15,13* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,63* | € 16,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,92* | € 16,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,06* | € 16,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,06* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|