| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3665108 Herst.-Nr.: 51015 EAN/GTIN: 4011459510152 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster Combilux Der Klingeltaster eignet sich für die Aufputzmontage und besitzt ein witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. Trotz seines simplen Designs kann der Combilux durch seine Zuverlässigkeit und Qualität überzeugen. Mit einem LED beleu Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 90 mm, Höhe: 18 mm, Drahtlos: false, Form: rechteckig, Einbautiefe: 18 mm, mit Namensschild: true, Länge: 32 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Beleuchtung: true Maße: 90x32x18 Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | ETA2132A | Ident Code: | 51015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,78* | € 10,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,48* | € 11,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 8,52* | € 11,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,16* | € 12,43* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 9,70* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|