| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3517190 Herst.-Nr.: SUL180A EAN/GTIN: 4003468183311 |
| |
|
| | |
| Reiheneinbau-Zeitschaltuhr mit 3 Tage Gangreserve, Breite 1 TE, 24-Std.-Segment-Prog., kürzeste Schaltzeit 15 Min., Dauerschalter EIN/AUS Montageart: DIN-Schiene, Breite: 17,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 60 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Wochenprogramm: false, Jahresprogramm: false, Kontaktausführung: Schließer, Breite in Teilungseinheiten: 1, 60 min Programm: false, 24 h Programm: true, Netzsynchron: false, Quarzgesteuert: true, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: false, geeignet für Handbedienung: true, Schaltungsvorwahl: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Versorgungsspannung: 230 V, Frequenz der Versorgungsspannung: 45...60 Hz, Gangreserve in Stunden: 72, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 15 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Programmscheibenteilung 1: 15 min, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s, Max. Schaltleistung LED: 300 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | SUL180A | Ident Code: | 1800001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben analoge schaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 54,59* | € 67,78* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 55,98* | € 69,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,55* | € 74,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,00* | € 74,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 60,86* | € 74,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|