Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzschaltuhr 1S, Tag SUL 180a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzschaltuhr 1S, Tag SUL 180a
Quarzschaltuhr 1S, Tag SUL 180a
Artikel-Nr.:
     3517B-86665775
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1800001
EAN/GTIN:
     4003468183311
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau

Quarzschaltuhr 1S, Tag SUL 180a

Reiheneinbau-Zeitschaltuhr mit 3 Tage Gangreserve, Breite 1 TE, 24-Std.-Segment-Prog., kürzeste Schaltzeit 15 Min., Dauerschalter EIN/AUS
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45..60 Hz
Gangreserve in Stunden:
72
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 56,15*
€ 69,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 60,44*
€ 74,23*
€ 5,95*
ab € 60,82*
€ 74,59*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 60,98*
€ 74,74*
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 75,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070001
ab € 16,43*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,53*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.