| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3500899 Herst.-Nr.: FZ382 EAN/GTIN: 3250612770014 |
| |
|
| | |
| Träger, univers Z, mit 2 x 18 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht Nennstrom: 63 A, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Klemmstellen: 36, geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 1,5...25 mm², geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, geeignet für flexible Leiter: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FZ382 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,95* | € 15,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,97* | € 15,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,35* | € 15,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,60* | € 16,41* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 12,23* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|