Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Ring-Passeinsatz DIII 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3376945
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     274/50
EAN/GTIN:
     4011126025231
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
passeinsatz 50a
pass einsatz
D-Ring-Passeinsatz, nach ehemals DIN VDE 0636-3011, mit konischem Passring, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H: 8 Baugröße: E27, D II Außen-Ø: 28,5 mm Innen-Ø: 18,5 mm Nennstrom: 50 A Werkstoff Passeinsatz: Porzellan Kennfarbe: weiß Bemessungsstrom: 50 A, Farbcode: weiß, Baugröße: DIII Nennstrom: 50 A Einsatz: D III
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
274/50
Ident Code:
2-274/50
Weitere Suchbegriffe: NDz-Passeinsatz, Zubehör für Sicherung, Sicherungsmaterial, D-Passeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
28
25
€ 4,98*
ab € 0,23*
€ 0,42*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,81*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8306*
€ 1,4406*
1
€ 5,95*
ab € 0,83907*
€ 1,44907*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4984*
Ähnlich
HKL
ab € 0,20*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,46*
Ähnlich
HKL
ab € 0,75207*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,53*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.