Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Takt-Kochplatte 1500W d=145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5497-3185997
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     19.14463.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austauschkochplatte
ego elektro. austauschkochplatte
Chromrand: 4 mm, Durchmesser: 145 mm, Leistung: 1500 Watt, Spannung: 230 Volt, Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3, Protektor schaltet: -750W / Kl.1, ab 2017 kann auch Nachfolgetype 19.14463.040 geliefert werden. Variante: Variante 004
Weitere Informationen:
Hersteller:
E.G.O Elektro-Gerätebau GmbH
Produkt Typ:
19.14463.040
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 17,06*
€ 23,05*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 17,07*
€ 23,06*
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 24,07*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.