Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Takt Schalter mit Steckzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5497-3179004
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     49.27215.520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Nockenschalter
ego elektro. nockenschalter
geräteschalter
mit Signalkontakt Werte: 16A / 250 Volt - 10 / 400 Volt Achse: R 6 mm / 4.6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
E.G.O Elektro-Gerätebau GmbH
Produkt Typ:
49.27215.520
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 13,22*
Lager 5497
2
1
€ 4,98*
ab € 10,25*
€ 14,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,44*
€ 15,06*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.