Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschldose UP 5x2,5mm² Thermoplast weiss extra flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3160305
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     2506110
EAN/GTIN:
     4011721028224
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
abl sursum geräteanschlussdose
herdanschlussdose
Die Geräte-Anschlussdose nach VDE 0606 besteht aus hochschlagzähem Thermoplast und ist für die Unterputz-Installation geeignet. Sie ist mit einer Spreizkrallenbefestigung, Klemmen 5 x 2,5 mm² und einem Deckel mit Schnappverschluss ausgestattet. Die extra flache Ausführung von nur 11 mm ist besonders formschön. Die Anschlussdose ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Klemmen: 5x 2,5 mm², Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, geeignet für Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABL GmbH
Produkt Typ:
2506110
Weitere Suchbegriffe: Kanalsteckdose, Anschlussdose für Herde, Steckvorrichtung, Lichtsteckdose, Aufputz Herdanschlussdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 4,27*
Lager 5497
103
10
€ 4,98*
ab € 3,29*
€ 4,48*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,60*
1
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,74*
4 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2505018
ab € 3,76*
Zubehör
ABL
2505010
ab € 2,96*
Zubehör
ABL
2505210
ab € 2,97*
Zubehör
ABL
2505110
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.