Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussdose UP 5x2.5qmm ws Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² 2506110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteanschlussdose UP 5x2.5qmm ws Schraubkl IP20 5x 2,5 mm²
Geräteanschlussdose UP 5x2.5qmm ws Schraubkl IP20 5x 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     262-B381E50
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     2506110
EAN/GTIN:
     4011721028224
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
abl sursum geräteanschlussdose
herdanschlussdose
Geräteanschlussdose UP 5x2.5qmm ws Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² 2506110
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,21*
1 Tag
103
10
€ 4,98*
ab € 3,28*
€ 4,43*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 4,78*
3 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
2505018
ab € 3,77*
Zubehör
ABL
2505010
ab € 2,95*
Zubehör
ABL
2505210
ab € 2,98*
Zubehör
ABL
2505110
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.