| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3121473 Herst.-Nr.: 178505000 EAN/GTIN: 4008224176538 |
| |
|
| | |
| Kunststoff- Schutzkontakt-Winkelstecker - seitliche Einführung, 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3x1,5 mm², 16 A, 250 V~, IP20, Durchmesser: 39 mm, Höhe ohne Steckerstifte: 38mm, Höhe mit Steckerstiften: 57mm, Farbe: schwarz Nennspannung: 250 V, Farbe: schwarz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: rechtwinklig, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): false, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 178505000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 1,3412* | € 1,8112* | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 1,3816* | € 1,8616* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 1,41* | € 1,90* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 1,34* | € 2,06* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,45* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|