Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3051913 Herst.-Nr.: 509VU EAN/GTIN: 4011377264007 |
| |
|
| | |
| mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert) Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: nein, Einbautiefe: 32 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 2, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Waschmaschinenschalter: false, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false, Schalter Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 509VU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiewippe, Jalousiewippschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, jung wippe jalousie, schalterabdeckung, schalterabdeckung jung, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,51* | € 18,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,67* | € 18,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,26* | € 19,50* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 14,29* | € 19,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,43* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|