Raumtemperaturregler 230 10 (4) A~ mit Öffner, Ausschalter und Kontrolllicht System 55 Anthrazit Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Flachbauweise. Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Ausführung: An/Aus, Anschluss: 2-Draht, mit Display: false, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Öffner (NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: sonstige, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: sonstige, mit Trinkwasserschaltung: false, mit Geräuschniveauanzeige: false, Temperatur ablesbar: false, geeignet für Heizen: true, Sensor extern: false, Thermische Rückkopplung: ohne, Differenz verstellbar: false, geeignet für Kühlen: false, anthrazit Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 039228 |
|