Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3021910 Herst.-Nr.: 2CKA001012A1309 EAN/GTIN: 4011395008706 |
| |
|
| | |
| Jalousieschalter-Einsatz 1-polig, Schalter Mit Umkehrsperre. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe, Farbe: blau, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbautiefe: 25 mm, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Anzahl der Tasten: 2, RAL-Nummer (ähnlich): 5010, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false polig: 1 P Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 2000/4US | Ident Code: | 2CKA001012A1309 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Rollladensteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, busch jäger jalousie wippe, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 12,60* | € 17,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,87* | € 17,74* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 12,89* | € 17,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,11* | € 18,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,21* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|