Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3019969 Herst.-Nr.: 303520 EAN/GTIN: 4011334023371 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze. Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Schalter 1-polig, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Anzahl der Tasten: 1, Elektrische und mechanische Verriegelung: true, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Elektronisch bedienbar: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 303520 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousiewippschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serienschalter, SmartHome Rollladensteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, berker jalousie wippen, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker, Schalterelement, Schaltereinsatz, Universaltaster, Rollladen-Wipptaster, Jalousie-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,19* | € 17,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 13,40* | € 18,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,45* | € 18,85* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 14,12* | € 19,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,42* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|