Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,univ.Z,1ZP,BKE-I,APZ,VT5,H=1100m m,2-f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2996978
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32ET215W1
EAN/GTIN:
     3250617651004
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank, univers Z, 1 ZP BKE-I, APZ, VT5, H=1100mm, 2-feld., ESA Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 550 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 550 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB32ET215W1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 345,22*
€ 401,28*
1 Tag
5
€ 45,00*
ab € 350,11*
€ 405,24*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 357,66*
€ 415,67*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 362,66*
€ 420,47*
Lager 5497
8
Frei Haus
ab € 373,82*
€ 431,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,54*
€ 513,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,00*
€ 473,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 176,82*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 128,89*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,94*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,87*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,11*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,04*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,02*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,55*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,08*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,75*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,55*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,26*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.