Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler geeicht 3x230/400V DS10(60)A-GEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2958901
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     10020215
EAN/GTIN:
     4048652001408
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Mechanischer Drehstromzähler für Direktanschluss DS 10(60)A, regeneriert und geeicht. Eintarif, für Zählerkreuzmontage, für 4-Leiternetze, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Montage auf Zählerkreuz gem. DIN 43857, PTB-Zulassung. Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 10(60)A, Frequenz (f) 50 Hertz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1 auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2%, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Temperaturbereich (Tb) --10 bis +45° C bei regenerierten Zählern Schutzklasse (Gehäuse) IP51, Gewicht ca. 2,8 bis 3,5 kg bei regenerierten Zählern, Abmessungen (B x H x T) 120 bis 190 x 310 bis 370 x 100 bis 140 mm bei regenerierten Zählern, für Abrechnungszwecke für 16 Jahre ab Eichjahr zugelassen Montageart: Einbau, Breite: 190 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 370 mm, Tiefe: 140 mm, geeignet für: Bezug, Anzeigeart: analog, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 60 A, Breite in Teilungseinheiten: 10, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektromechanisch, Schutzart (IP): IP51, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Eintarif, Rücklaufsperre: false, Geeicht: true, Zulassung: innerstaatlich, Impulsausgang: ohne, Impulsrate: 0 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: A, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230...400 V, Nennspannung (Un) L-L: 0 V, Nennstrom (In): 10 A, Schutzart (NEMA): sonstige, 10(60) A, geeicht
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
DS10(60)A-GEE
Ident Code:
10020215
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,70*
€ 61,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,37*
€ 62,36*
4 Tage
48
€ 4,95*
ab € 48,09*
€ 62,38*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,46*
€ 62,48*
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 56,18*
€ 71,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.