| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2920179 Herst.-Nr.: VA400 EAN/GTIN: 4012591691648 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungsband-Anschlussklemme bis 400 A zum Direktanschluss von lamelliertem Kupfer-Verdrahtungsband an Schaltgeräte mit Flachanschluss M 10. Breite: 35 mm, Tiefe: 34 mm, Polzahl: 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Max. Bemessungsstrom: 400 A, mit N-Schiene: false, mit PE-Schiene: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VA400 | Ident Code: | 6600164 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,06* | € 10,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,08* | € 10,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,16* | € 10,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,28* | € 10,38* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 7,33* | € 10,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|