Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme 1p 1st VA400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlussklemme 1p 1st
Direktanschlussklemme 1p 1st
Artikel-Nr.:
     262-B248E74
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6600164
EAN/GTIN:
     4012591691648
Suchbegriffe:
Direktanschlussklemme
hensel direktanschlussklemme
direktanschlussklemme
Direktanschlussklemme 1p 1st VA400
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Breite:
35 mm
Direktanschlussklemme:
ja
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 - 0 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 10,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,08*
€ 10,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 10,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,38*
2 Tage
5
€ 4,98*
ab € 7,33*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.