Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summer BA9s,18-30V DC,Dauerton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2809070
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-XAM
EAN/GTIN:
     4015082290252
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Summer BA9s, 18-30V DC, Dauerton, für Akustikmelder M22-AMC Lautstärke: 83 dB, Spannungsart: DC, Art des akustischen Signals: Dauerton, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei DC: 18...30 V, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-XAM
Ident Code:
229025
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
3
€ 4,98*
ab € 10,97*
€ 14,82*
1 Tag
212
€ 6,40*
ab € 11,38*
€ 15,39*
€ 5,46*
ab € 11,87*
€ 16,04*
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 16,17*
€ 5,95*
ab € 12,58*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216480 M22-XST
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
229015
ab € 6,55*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.