Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-N-Trennklemme 2,5mm² blau 0,08-2,5mm² 1000V 8kV


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2656365
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-613
EAN/GTIN:
     4044918965569
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
wago reihenklemme blau
1-Leiter-N-Trennklemme; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 5 mm, Höhe: 77 mm, Tiefe: 43,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Klemmstellen: 1, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anschlussplatte erforderlich: true, geeignet für N-Sammelschiene: 3x10 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A Farbe: blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
780-613
Ident Code:
7800613
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen betätigungswerkzeug, reihenklemmen wago, Neutralleitertrennklemme, N-Trennklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,12*
€ 1,42*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,708*
€ 2,118*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,15*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,899*
€ 2,289*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,63*
€ 2,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 7,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-106
ab € 23,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-107
ab € 5,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.