| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2638858 Herst.-Nr.: 556940 EAN/GTIN: 3479775569406 |
| |
|
| | |
| Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ16-500-8, 120 A Strombelastbarkeit, 31,57 kcmil (16 mm²), 19,685″ (500 mm), 0,335″ (8,5 mm) Loch. Isoliert: false, Leiternennquerschnitt: 16 mm², mit Anschlussleisten: true, Länge: 500 mm, Leiter-Form: flach, Leiter-Material: Kupfer, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Leitungs-Breite ca.: 15 mm, Leitungs-Höhe ca.: 1,5 mm, Geflecht: true, Anschlussfahne gebohrt: true, mit Kabelschuhen: true, Leiter-Oberfläche: verzinnt Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | MBJ16-500-8 | Ident Code: | 556940 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 7,14* | € 9,15* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,53* | € 11,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,89* | € 11,28* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,01* | € 12,69* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 10,36* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|