| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2638856 Herst.-Nr.: 556650 EAN/GTIN: 3479775566504 |
| |
|
| | |
| Erdungsband aus verzinntem Kupfer. MBJ16-250-8, 120 A Strombelastbarkeit, 31,57 kcmil (16 mm²), 9,843″ (250 mm), 0,335″ (8,5 mm) Loch. Isoliert: false, Leiternennquerschnitt: 16 mm², mit Anschlussleisten: true, Länge: 250 mm, Leiter-Form: flach, Leiter-Material: Kupfer, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Leitungs-Breite ca.: 15 mm, Leitungs-Höhe ca.: 1,5 mm, Geflecht: true, Anschlussfahne gebohrt: true, mit Kabelschuhen: true, Leiter-Oberfläche: verzinnt Weitere Informationen: | | Hersteller: | nVent ERICO Europe B.V. | Produkt Typ: | MBJ16-250-8 | Ident Code: | 556650 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 5,40* | € 7,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,23* | € 7,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,49* | € 7,89* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,95* | € 8,90* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 6,38* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|