| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2626114 Herst.-Nr.: 47600 EAN/GTIN: 4021103017548 |
| |
|
| | |
| Schutzvisier und Stirnband Material PETG und Stirnkissen aus PE-Schaum. Das CIMCO-Schutzvisier bietet Ihnen zuverlässigen Schutz! Der aus PETG gefertigte Schirm ist mit einem Stirnkissen aus PE-Schaum ausgestattet und lässt sich durch einen einfachen Steckmechanismus schnell zusammenbauen. Größeneinstellung für jede Kopfform. Hohe Bewegungsfreiheit. Beständig gegen Desinfektionsmittel. Leicht zu reinigen und zu pflegen. Für den Einsatz in Krankenhäusern geeignet Geeignet für: Augen-/Gesichtsschutz, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Visier, Zubehör: false, Ersatzteil: false, Wiederverwendbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 47600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, cimco gesichtsschutz, augenschutzschild, Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen-, Gesichtsschutz) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,72* | € 27,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,26* | € 27,67* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,26* | € 27,73* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 21,03* | € 28,83* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,70* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|