Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaldeckel für Gerätedose D=60mm E120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2585532
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7390024
EAN/GTIN:
     4034338512016
Suchbegriffe:
Federdeckel
Putzdeckel
Putzkappe
Signaldeckel
Markierung im Putz - Schützt und hält sauber Für ein einfaches Auffinden von Geräte- und Verbindungsdosen nach dem Verputzen Mehrfach verwendbar Schützt das Doseninnere, die Schraubdome und die Schraubenköpfe beim Verputzen Farbe: rot, Ausführung: Signaldeckel, Halogenfrei: true, Form: rund, Plombierbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckdeckel, mit Schrauben: false, Für Dosen-/Gehäusedurchmesser: 60 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
f-tronic GmbH
Produkt Typ:
E120
Ident Code:
7390024
Weitere Suchbegriffe: putzdeckel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1200
€ 4,45*
ab € 0,0608*
€ 0,0798*
3 Tage
10250
100
€ 4,50*
ab € 0,1203*
€ 0,1713*
Lager 5497
1000
1
€ 4,98*
ab € 0,1003*
€ 0,1849*
2 Tage
116
1
€ 5,00*
ab € 0,18*
€ 0,32*
3 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1454*
€ 0,17303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.