Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2548502 Herst.-Nr.: SX10X50 EAN/GTIN: 4006209700105 |
| |
|
| | |
| Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Farbe: grau, Ausführung: Spreizdübel, Oberflächenschutz: sonstige, mit Schraube: false, Länge: 50 mm, Werkstoff: Kunststoff, Bohrlochdurchmesser: 10 mm, Bohrlochtiefe: 70 mm, geeignet für Gasbeton: true, geeignet für Sechskant-Holzschraube: true, mit Rand: false, geeignet für Beton: true, geeignet für Kalksandstein: true, geeignet für Naturstein: true, geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, geeignet für Gipskarton: false, Durchsteckmontage: false, Vorsteckmontage: true, Abstandsmontage: false, geeignet für Porenbeton: true, geeignet für Spanplatte: false, geeignet für Vollziegel: true, geeignet für Hochlochziegel: true Bohrer-Ø (mm): 10 Maße L (mm): 50 Schrauben-Ø (mm): 6 - 8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | fischer Deutschland Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | SX10X50 | Ident Code: | 070010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0974* | € 0,1413* | | | | Lager 5497 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,102* | € 0,148* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,112* | € 0,162* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,1131* | € 0,1656* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1045* | € 0,1669* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|