Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraub. SKINTOP schwarz K-M32ATEX/PLUS/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2454678
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115240
EAN/GTIN:
     4044773335613
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "e", Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D, Mobile Offshore und Schiffsanwendungen, Chemische und petrochemische Industrie, Hohe Schutzart, Kälteschlagbeständigkeit, Hohe Zugentlastung, Große, variable Klemmbereiche, Dauerhafter Vibrationsschutz, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: false, Oberfläche: unbehandelt, Schlüsselweite: 36 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid, Einsatztemperatur: -20...80 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, mit Gegenmutter: false, Für Kabeldurchmesser: 12...21 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenenngröße metrisch/PG: 32 Klemmbereich (mm): 12-21 Maße: 32x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
K-M32ATEX/PLUS/BK
Ident Code:
54115240
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,5397*
€ 4,5997*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,56977*
€ 4,63977*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7604*
€ 4,8504*
Lager 5497
16
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,4917*
€ 5,1717*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,6365*
€ 5,3865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1717*
€ 6,15432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9217*
€ 5,85682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6917*
€ 5,58312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5417*
€ 5,40462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1217*
€ 4,90482
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4917*
€ 4,15512
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.