Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-L-N-Trennklemme 16mm² TOPJOB blau 2016-7714


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2384502
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     20167714
EAN/GTIN:
     4045454685300
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
1-Leiter-N-Trennklemme; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 12 mm, Höhe: 99,7 mm, Tiefe: 40,8 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Klemmstellen: 1, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anschlussplatte erforderlich: true, geeignet für N-Sammelschiene: 3x10 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 76 A Farbe: blau Ausführung: N-Trennklemme
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2016-7714
Ident Code:
20167714
Weitere Suchbegriffe: Neutralleitertrennklemme, N-Trennklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
53
20
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,445*
€ 3,095*
3 Tage
328
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,21*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,22*
3 Tage
1466
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,39*
€ 3,24*
1 Tag
89
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,42*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,095*
€ 3,68305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,825*
€ 3,36175
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,445*
€ 2,90955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-115
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,2192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.