Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose D=70mm 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2352103
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1172-02
EAN/GTIN:
     4013456131200
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Installationsart: Basis-Installation, Tiefe: 36 mm, Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen Montageart: Unterputz, Farbe: schwarz, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Durchmesser: 70 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: true, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 36 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1172-02
Weitere Suchbegriffe: Klemmfix, Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox, verbindungsdose ip2x, Verteilerdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
46
25
€ 4,98*
ab € 0,1924*
€ 0,3224*
25
€ 5,95*
ab € 0,19275*
€ 0,32275*
25
€ 5,46*
ab € 0,2148*
€ 0,3648*
1 Tag
100
25
€ 6,40*
ab € 0,22436*
€ 0,37436*
2 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 0,2312*
€ 0,3912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1181-70
ab € 0,21*
Zubehör
Kaiser
2472-20
ab € 5,80*
Zubehör
Kaiser
2472-15
ab € 0,0442*
Zubehör
Kaiser
2472-25
ab € 0,0508*
Zubehör
Kaiser
2472-40
ab € 0,1116*
Zubehör
Kaiser
1159-12
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.